Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30016600
Cod. Produttore
30016600
Cod. EAN
4044773107487

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT MC 1565 4X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 1565 MC con 4 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni di riscaldamento. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, offrendo sicurezza e resistenza nelle condizioni operative più impegnative.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Rosso

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-195 ... 400 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Heat 1565 Mc Comando