Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012403
Cod. Produttore
0012403
Cod. EAN
4044773004113

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Protezione: eccellente
  • Flessibilità: alta
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX EB
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB 4X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro le condizioni ambientali. Con una configurazione di 4 conduttori da 1,5 mm, OLFLEX EB è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità e durata lo rendono una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Eb