Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313954
Cod. Produttore
1313954
Cod. EAN
4044773124897

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4X1,5 mm²
  • Tensione nominale: 400 V
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale e domestico
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: sicurezza garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazione: versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetto per applicazioni industriali e domestiche. La sua configurazione a 4 conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 400 CP versatile e affidabile, ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design che assicura flessibilità e resistenza, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

162 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando