Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123110/100
Cod. Produttore
1123110/100
Cod. EAN
4044774597126

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130
  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie: ottimizzata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 con quattro conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e flessibile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H