Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136551
Cod. Produttore
1136551
Cod. EAN
4044777951314

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una sezione di 4x1,5 mm, OLFLEX CLASSIC è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero