Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136904
Cod. Produttore
1136904
Cod. EAN
4044773090567

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Resistenza: alta durata e flessibilità
  • Conduttività: eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il suo design innovativo assicura una lunga durata e un'eccellente conduttività, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto elettrico. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy