Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135904
Cod. Produttore
1135904
Cod. EAN
4044773094374

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una protezione ottimale e una conduzione affidabile. La sua struttura flessibile e il design robusto lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con il suo colore distintivo, l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1,5 si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy