Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135904/100
Cod. Produttore
1135904/100
Cod. EAN
4044774570075

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4x1,5 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Colore: Pratico
  • Resistenza: Eccezionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1,5, un cavo versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta garantisce durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Disponibile in una colorazione pratica, OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1,5 è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy