Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119904
Cod. Produttore
1119904
Cod. EAN
4044773060577

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 110 V
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durevolezza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 4 mm² e una costruzione robusta, questo cavo è perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione e sperimenta affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Classic 110