Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119904/100
Cod. Produttore
1119904/100
Cod. EAN
4044774557724

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4X1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Materiale conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Protezione: Resistente a oli e abrasioni
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in varie applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'eccellente resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per l'uso industriale e commerciale. La sua configurazione 4X1,5 consente una facile installazione e un'efficace gestione dell'energia. Affidati a OLFLEX per soluzioni elettriche sicure e affidabili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Classic 110