Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0156001/100
Cod. Produttore
0156001/100
Cod. EAN
4044774675947

Informazioni di prodotto

KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KNL NICR/NI KCA con sezione 4x1,5 mm² conforme alla normativa DIN, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, adatto per impianti elettrici civili e industriali. La struttura del cavo assicura una buona flessibilità e facilità di installazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

8,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Knl Nicr/Ni Kca Din Termocoppia