Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0156001
Cod. Produttore
0156001
Cod. EAN
4044773075403

Informazioni di prodotto

KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN
Descrizione del produttore: Scopri il KNL NICR/NI KCA 4X1,5 DIN, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Scegli questo prodotto per una connessione sicura e affidabile, perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

8,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Knl Nicr/Ni Kca Din Termocoppia