Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0156501/100
Cod. Produttore
0156501/100
Cod. EAN
4044774676098

Informazioni di prodotto

  • Tipo: KNL-SY NICR/NI
  • Conduttori: 4x1,5 mm²
  • Normativa: DIN
  • Materiale: Nichel rame/nichel
  • Serie: RR0156501/100
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico KNL-SY in nichel rame/nichel con conduttori KCA da 4x1,5 mm², conforme alla normativa DIN. Progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica e resistenza in ambienti industriali, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti alla corrosione e all’usura, mantenendo un’ottima flessibilità e sicurezza nell’installazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

armatura

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

11,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

171 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Knl-argento Nicr/Ni Kca Din Termocoppia