Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533064/100
Cod. Produttore
4533064/100
Cod. EAN
4044776709336

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07RN-F
  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Versione: Enhanced
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Resistenza: Elevata
  • Collegamento: Sicuro e duraturo
  • Serie: RR4533064/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F versione migliorata con 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche e resistenza. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza, ideale per impieghi in ambienti industriali o civili dove è necessario un collegamento sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando