Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028604/1000
Cod. Produttore
0028604/1000
Cod. EAN
4044774709871

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 4x0,75
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY 4X0,75 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente del segnale o della corrente elettrica. La sua costruzione accurata lo rende adatto a installazioni in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una connessione stabile e sicura.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Unitronic Liyy