Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028604/100
Cod. Produttore
0028604/100
Cod. EAN
4044774709840

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 4x0,75
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è caratterizzato da quattro fili con sezione di 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo un’ottima conducibilità e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Unitronic Liyy