Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034704
Cod. Produttore
0034704
Cod. EAN
4044773036053

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x0,75 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Superficie: liscia
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: trasporto segnali
  • Affidabilità: alta
  • Resistenza: nel tempo
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 4 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, realizzati in materiale di alta qualità con superficie liscia per garantire un'ottima conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni elevate e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nel trasporto di segnali elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Unitronic Liycy