Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034704/100
Cod. Produttore
0034704/100
Cod. EAN
4044774715100

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 4X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da quattro conduttori in rame stagnato con sezione di 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con fili multipli per garantire flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo il cavo ideale per impieghi in ambienti industriali e installazioni che richiedono elevate prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire sicurezza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente del segnale o della potenza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Unitronic Liycy