Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037162/100
Cod. Produttore
0037162/100
Cod. EAN
4044774719092

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiHH 4x0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHH con 4 fili conduttori in rame stagnato, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una migliore connessione e facilità di posa. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, mantenendo elevate prestazioni elettriche. La sezione di 0,75 mm² per ciascun conduttore lo rende adatto a trasmissioni di segnale o alimentazioni leggere in ambito industriale e civile.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Unitronic Lihh