Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022721/50
Cod. Produttore
0022721/50
Cod. EAN
4044774586182

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 215 C 4X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 4X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e professionali. La sua sezione di 0,75 mm² offre una conduzione efficiente, mentre la costruzione robusta lo protegge da sollecitazioni meccaniche. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, OLFLEX ROBUST è la scelta ideale per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Robust 215 C