Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30016373
Cod. Produttore
30016373
Cod. EAN
4044773109832

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 205 °C
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Isolamento: PTFE/FE
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 205 C MC con 4 fili da 0,75 mm², caratterizzato da conduttori realizzati in materiale di alta qualità e rivestimento in PTFE/FE. Progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 205 °C, offre affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è studiata per ottimizzare la conducibilità elettrica e la sicurezza operativa. Questo cavo è ideale per impieghi in ambienti industriali dove sono richieste proprietà isolanti superiori e resistenza a condizioni termiche impegnative.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Bianco

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Heat 205 C Mc Ptfe/Fe