Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024482
Cod. Produttore
1024482
Cod. EAN
4044777319435

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 125 °C
  • Sezione cavo: 4x0,75 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: resistente al calore
  • Serie: HEAT
  • Conducibilità: eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 C MC 4X0.75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate fino a 125 gradi Celsius. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta affidabilità e prestazioni superiori. Con una sezione di 4x0.75 mm, offre una conducibilità eccellente, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo. La finitura nera conferisce un aspetto professionale, perfetto per ogni ambiente di lavoro.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Heat 125 C Mc Nero