Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012642/50
Cod. Produttore
0012642/50
Cod. EAN
4044774541686

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x0,75 mm²
  • Tipo: cavo elettrico
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: durevoli
  • Flessibilità: alta
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 4X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e longevità. Con una sezione di 4x0,75 mm², è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e sicurezza. La sua costruzione lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali, offrendo sempre una connessione efficiente e stabile.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy