Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012642/1000
Cod. Produttore
0012642/1000
Cod. EAN
4044774541723

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4x0,75 mm²
  • Tipo cavo: EB CY
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Uso: Versatile e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 4X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e affidabilità in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX EB CY per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza in termini di qualità e prestazioni.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy