Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012642/100
Cod. Produttore
0012642/100
Cod. EAN
4044774541693

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4x0,75 mm²
  • Tipo cavo: EB CY
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza agenti esterni: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Conduzione elettrica: Ottima
  • Serie: OLFLEX
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 4X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'eccellente flessibilità e resistenza agli agenti esterni. La sua costruzione assicura un'ottima conduzione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design che unisce funzionalità e durata, OLFLEX EB CY 4X0,75 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy