Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012430/50
Cod. Produttore
0012430/50
Cod. EAN
4044775148969

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 4x0,75 mm²
  • Conduttore: alta qualità
  • Isolamento: resistente e duraturo
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Superficie conduttore: trattata
  • Conducibilità: ottimale
  • Protezione: contro usura
  • Serie: OLFLEX EB
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con quattro fili da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità adatto per installazioni elettriche sicure ed efficienti. Il cavo è progettato per garantire una buona conduttività e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare le prestazioni elettriche e la protezione contro l'usura, rendendo questo prodotto una scelta perfetta per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Eb