Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012430
Cod. Produttore
0012430
Cod. EAN
4044773004007

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB 4X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 4 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie adeguata per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nelle installazioni. Questo cavo è progettato per assicurare sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Eb