Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012430/100
Cod. Produttore
0012430/100
Cod. EAN
4044774541143

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX EB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Materiale isolante: resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Protezione: robusta
  • Durata: elevata
  • Configurazione: 4 conduttori
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX EB 4X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e una maggiore durata nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX EB ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli un cavo affidabile e performante, perfetto per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Eb