Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136804/50
Cod. Produttore
1136804/50
Cod. EAN
4044774572758

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Sezione fili: 4 x 0,75 mm²
  • Conduttori: Alta qualità trattata
  • Flessibilità: Struttura flessibile
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Prestazioni costanti
  • Sicurezza: Collegamenti sicuri
  • Serie: Classic
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 4 fili da 0,75 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire una migliore conducibilità e resistenza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nei collegamenti, questo cavo è progettato per assicurare prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in diversi contesti, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy