Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136804/100
Cod. Produttore
1136804/100
Cod. EAN
4044774572765

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 4x0,75 mm²
  • Tipo cavo: CY flessibile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni sia industriali che domestiche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy