Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136804
Cod. Produttore
1136804
Cod. EAN
4044773090925

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Trasporto corrente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 4 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza nel trasporto di corrente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

91 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy