Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019914/500
Cod. Produttore
10019914/500
Cod. EAN
4044774589633

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: lunga
  • Materiali: resistenti
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tipo: cavo elettrico
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Con una sezione di 4x0,75 mm, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli l'affidabilità e la qualità con OLFLEX CLASSIC.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 H