Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019914/1000
Cod. Produttore
10019914/1000
Cod. EAN
4044774589640

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: uso industriale e civile
  • Flessibilità: alta
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza: durabilità elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Con un design versatile, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm offre una connettività efficiente, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 H