Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135804
Cod. Produttore
1135804
Cod. EAN
4044773095043

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 4 fili di sezione 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni elettriche standard, offre flessibilità e resistenza, ideale per il collegamento di impianti elettrici in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy