Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135804/1000
Cod. Produttore
1135804/1000
Cod. EAN
4044774569574

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Superficie conduttore: liscia
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: buona
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY è caratterizzato da quattro conduttori flessibili in rame stagnato con sezione di 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una facile manipolazione e connessione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. La sua costruzione di qualità lo rende adatto a diversi contesti impiantistici, offrendo un equilibrio ottimale tra flessibilità e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy