Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135804/100
Cod. Produttore
1135804/100
Cod. EAN
4044774569543

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 4x0,75 mm²
  • Conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Conducibilità: ottimale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • Resistenza: elevata
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY è caratterizzato da quattro fili con sezione di 0,75 mm² ciascuno, realizzati con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità elettrica e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per l’installazione di impianti elettrici in diversi contesti.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy