Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035044/100
Cod. Produttore
10035044/100
Cod. EAN
4044774592053

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75 N
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75 N, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua configurazione 4x0,75 mm offre versatilità e affidabilità, rendendolo ideale per vari usi. Con una costruzione robusta, il cavo è disponibile in una finitura elegante, perfetta per ambienti professionali e domestici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch