Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035044
Cod. Produttore
10035044
Cod. EAN
4044774391809

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Uso: Applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75 N, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, assicurando resistenza e flessibilità. La configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm offre una soluzione versatile per vari utilizzi. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in ogni ambiente, rendendo OLFLEX CLASSIC la scelta ideale per chi cerca affidabilità e qualità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch