Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119804
Cod. Produttore
1119804
Cod. EAN
4044773061420

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4X0,75 mm²
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Connessioni: Sicure e affidabili
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4X0,75, un prodotto della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sezione di 4X0,75 mm rende questo cavo ideale per connessioni sicure e affidabili. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'installazione elettrica professionale e senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 110