Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101264/100
Cod. Produttore
00101264/100
Cod. EAN
4044775069578

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Numero fili: 4
  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Applicazioni: bassa tensione
  • Uso: industriale e civile
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta qualità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni a bassa tensione fino a 300/500V. Composto da 4 fili con sezione di 0,75 mm² ciascuno, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per il cablaggio di macchinari e impianti elettrici, offre flessibilità e resistenza grazie alla sua costruzione di alta qualità. Questo cavo è adatto per ambienti industriali e civili, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V