Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032822/100
Cod. Produttore
0032822/100
Cod. EAN
4044774711072

Informazioni di prodotto

UNITRONIC PUR CP 4x0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC PUR CP 4X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 0,5 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni impegnative. Scegli l'UNITRONIC PUR CP per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Unitronic Pur Cp