Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032822
Cod. Produttore
0032822
Cod. EAN
4044773046854

Informazioni di prodotto

UNITRONIC PUR CP 4x0,5
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC PUR CP 4X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza all'abrasione, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con una configurazione a quattro conduttori di 0,5 mm, è perfetto per trasmissioni di dati e segnali. La sua costruzione robusta e durevole lo rende una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Unitronic Pur Cp