Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028504
Cod. Produttore
0028504
Cod. EAN
4044773036459

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC LiYY
  • Tensione max: 500 V
  • Conduttori: rame stagnato
  • Resistenza conduttore: max 39 Ω/km
  • Temperatura uso: -40 °C a +80 °C
  • Raggio curvatura: 4x diametro fisso
  • Guaina: composto PVC speciale
  • Certificazioni: EN 13501-6, EN 50575

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 4 fili conduttori in rame stagnato, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e flessibilità. La superficie dei conduttori è liscia, ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono affidabilità e resistenza. Questo cavo è adatto per l'installazione in ambienti industriali e di automazione, assicurando una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Unitronic Liyy