Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030519
Cod. Produttore
1030519
Cod. EAN
4064727110738

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 4x0,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 4 fili di sezione 0,5 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando un’installazione sicura e duratura in ambito elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Unitronic Liycy Nero