Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034604
Cod. Produttore
0034604
Cod. EAN
4044773036596

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: elettrica professionale
  • Durata: resistente nel tempo
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 4 fili e sezione di 0,5 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo offre ottime proprietà di conduzione e durata nel tempo, ideale per installazioni professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Unitronic Liycy