Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034604/100
Cod. Produttore
0034604/100
Cod. EAN
4044774714561

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 4x0,5
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 4X0,5 è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da quattro fili conduttori con superficie specifica per garantire elevate prestazioni di trasmissione. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza, offrendo una conduzione efficiente e sicura. La struttura del conduttore assicura una trasmissione stabile del segnale, rendendolo ideale per utilizzi in ambito industriale e impiantistico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Unitronic Liycy