Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15315002
Cod. Produttore
15315002
Cod. EAN
4044777190829

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 4X0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 315 C TW-P con tensione nominale di 300V, composto da 4 fili di sezione 0,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. L’isolamento del filo è progettato per assicurare sicurezza e affidabilità nell’uso professionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

schermo

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Train 315 C Tw-p 300V Unipolare