Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021884/100
Cod. Produttore
0021884/100
Cod. EAN
4044774581903

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST 210
  • Fili: 4 x 0,5 mm²
  • Conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: robusto e resistente
  • Trasmissione: corrente stabile
  • Costruzione: materiali selezionati
  • Uso: professionale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con 4 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, questo cavo assicura una trasmissione sicura e stabile della corrente. La combinazione di materiali selezionati e la costruzione accurata lo rendono ideale per installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Robust 210