Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021884
Cod. Produttore
0021884
Cod. EAN
4044773505733

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4x0,5 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e residenziale
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Installazione: facile e compatta
  • Durata e sicurezza: massime
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 4X0,5, un cavo elettrico progettato per garantire robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua costruzione resistente lo rende perfetto per ambienti impegnativi, mentre le dimensioni compatte assicurano una facile installazione. Con OLFLEX ROBUST 210, la sicurezza e la durata sono sempre al primo posto.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Robust 210