Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314004/100
Cod. Produttore
1314004/100
Cod. EAN
4044774609881

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 4X0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 4X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e affidabilità nel tempo. La sua flessibilità lo rende ideale per l'uso in spazi ristretti, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con un diametro di 4x0,5 mm, è perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche. Scegli OLFLEX per un connubio di qualità e innovazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando